Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli smartes Infrarot Heizpanel, 350W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4431
Hersteller:
     Avanca
Herst.-Nr.:
     HBHP-0109
EAN/GTIN:
     8719323919891
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Sorgen Sie für angenehme Wärme, indem Sie individuelle Bereiche in Ihrem Haus beheizen und gleichzeitig Ihren Energieverbrauch senken.

Beheizen Sie mühelos jeden Raum in Ihrem Zuhause, ohne Ihr Zentralheizungssystem zu verwenden. Der Smart Panel Heater gibt direkte Wärme ab und stellt sicher, dass Sie in jedem gewünschtem Bereich Ihres Hauses leicht warm werden und bleiben. Gleichzeitig sparen Sie Energie in den Räumen, die Sie gerade nicht nutzen.

Der Smart IR Panel Heater eignet sich für jedes Zuhause und jede Familie. Dank der familienfreundlichen Kindersicherung ist der IR Panel Heater für die ganze Familie geeignet, einschließlich Kindern und Haustieren. Es gibt keine lose herumliegenden Teile, und das Nano-Carbon-Heizelement hält jahrelang. Der Smart IR Panel Heater ist gegen Überhitzung geschützt, wodurch er noch sicherer in der Anwendung ist.

Bei geöffneten Fenstern oder Türen schaltet sich der Smart IR Panel Heater automatisch aus, sodass wertvolle Wärme nicht unnötig verloren geht.

Der Smart IR Panel Heater lässt sich einfach über WLAN zur Hombli App hinzufügen. In der App können Sie für jeden Raum, in dem Sie einen Smart IR Panel Heater platziert haben, unterschiedliche intelligente Zeitpläne festlegen. Sie können jeden Raum in Ihrem Zuhause von jedem Ort aus heizen, indem Sie den Smart IR Panel Heater mit Hilfe der Hombli App einschalten.

Der Hombli Smart IR Panel Heater ist mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. So können Sie den Smart IR Panel Heater mühelos mit Ihrer Stimme einschalten, wenn Sie zu Hause sind.

Highlights
  • Stärke / durchschnittliche Hitzeproduktion: 350 W
  • Heizfläche: 5-10 m²
  • Nano-Carbon-Kristall-Infrarot-Technologie
  • Widerstandsfähiges Metall
  • Direkte Wärme
  • Zeitloses Design
  • Individuelle und gruppenweise Kontrolle
  • Frei stehend oder an der Wand montiert
  • Timer und Zeitpläne erstellen
  • Überhitzungsschutz
  • Verbindung: WLAN (2,4 Ghz)
  • Bedienung mittels Hombli App


Weitere Informationen:
Gewicht:
8020 g
Höhe:
9 cm
Länge:
74 cm
Breite:
76 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizung 350 w, ir heizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 134,79*
€ 168,13*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 147,10*
€ 182,91*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.