Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli Smart Air Purifier XL - smarter Luftreiniger XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4394
Hersteller:
     Avanca
Herst.-Nr.:
     HBAP-0209
EAN/GTIN:
     8719323918634
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Atmen Sie mit dem stilvollen Hombli Smart Air Purifier immer gesunde und saubere Luft ein. Dieser kleine, aber leistungsstarke Luftreiniger entfernt bis zu 99,97 % aller Bakterien, Viren, Pollen, Tierschuppen und anderer schädlicher Partikel in Räumen von bis zu 75 m². Ideal, wenn Sie Haustiere oder Allergien wie Heuschnupfen haben, oder wenn Ihnen saubere Luft einfach wichtig ist. Mit Ihrem Smartphone überprüfen und verwalten Sie die Luftqualität jederzeit und von überall aus. So schaffen Sie ein gesundes Umfeld für sich und Ihre Familie.

Der Hombli Smart Air Purifier arbeitet nahtlos mit anderen Hombli Smart Home-Produkten zusammen. Mit der Hombli App können Sie ganz einfach Automationen mit Smart-Beleuchtung, Smart-Steckern oder anderen Smart-Gerät erstellen. Hombli-Produkte sind auch mit Geräten anderer Hersteller kompatibel, die die Tuya IoT-Plattform unterstützen.

Highlights
  • Leistungsstarker Luftreiniger
  • Perfekt für kleine Räume bis zu 75 m²
  • Entfernt 99,97 % aller Partikel ab einer Größe von 0,3 Mikron mit einem CADR-Wert von 300 m³/h
  • Überprüfen Sie die Luftqualität mit der LED-Anzeige oder der Hombli App
  • 3-Lagen-Filter mit Vorfilter, True HEPA-13 und Aktivkohle
  • Arbeitet geräuscharm mit einer minimalen Lautstärke von 30 dB
  • Sprachsteuerung mit Google Assistant, Alexa und Siri
  • WLAN-Verbindung
  • Bedienung via App


Weitere Informationen:
Gewicht:
4250 g
Höhe:
27 cm
Länge:
27 cm
Breite:
62 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 167,10*
€ 204,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 166,44*
€ 204,73*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.