Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUETTI Expansion Battery B300S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4315
Hersteller:
     BLUETTI
Herst.-Nr.:
     B300S-EU-GY-BL-00
EAN/GTIN:
     6970991291500
Flexibles Aufladen
Sie können die BLUETTI B300S schnell mit einer maximalen Solarleistung von 500 W schnell aufladen. Außerdem unterstützt es das Laden von AC-, Auto- und Bleibatterien. Für das Laden von Auto- und Bleibatterien ist ein D050S erforderlich.

Vielseitige Stromquelle
Sie können Ihre Smartphones, Laptops, Ventilatoren, Lampen, Kühlschränke, Mikrowellenherde usw. mit Strom versorgen. Die vielseitigen Anschlüsse machen es möglich: 100-W-USB-C-, 12-V-/10-A-Zigarettenanzünder- und 18-W-USB-A-Ausgangsports.

Auch an kalten Tagen ansprechbar
Das Aufwecken von elektronischen Geräten an einem kalten Tag kann zeitaufwändig sein. Aber mit der Temperaturanpassungsfunktion, heizt der B300S automatisch auf und arbeitet aktiv und reibungslos wie gewohnt.

Erweiterbares Akkupack
Der B300S hat eine Kapazität von 3.072 Wh und über 3.500 Lebenszyklen mit den LifePO4-Batteriezellen, die bis zu 80% der ursprünglichen Kapazität bieten. Ganz gleich, ob Sie eine Notstromversorgung oder eine netzunabhängige Stromversorgung suchen, die AC500 deckt alle Ihre Bedürfnisse ab, indem sie zusätzliche B300S-Erweiterungsbatterien hinzufügen. Jede AC500 unterstützt bis zu 6 Erweiterungsbatterien für eine Gesamtkapazität von 18.432 Wh, genug, um die Nacht während eines schweren Stromausfalls zu überstehen.

Highlights
  • BLUETTI B300S Erweiterungsbatterie mit einer Kapazität von 3.072 Wh
  • Das intelligente MPPT-System im Inneren ermöglicht ein schnelles Aufladen durch Solarenergie bei einer maximalen Belastungsskala von 200 W
  • Vielseitige Stromeingänge ermöglichen das Aufladen, egal wo Sie sind
  • Besitzt einen 100 W USB-C, einen 12 V/10 A Autoausgang und einen USB-A-Anschluss
  • Ideal zum Aufladen von Smartphones, Laptops, Kameras, Ventilatoren, Lampen usw.
  • Das Laden von Autos und Blei-Säure-Batterien muss über das D050S realisiert werden
  • Reaktionsschnell auch an kalten Tagen mit Selbsterwärmungsfunktion
  • Kompatibel mit BLUETTI AC500 für eine maximale Kapazität von 18.432 Wh


Weitere Informationen:
Gewicht:
48920 g
Höhe:
57.3 cm
Länge:
54.5 cm
Breite:
73.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
3
Frei Haus
ab € 1.351,94*
€ 1.474,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.344,99*
€ 1.474,16*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,15*
€ 1.754,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,44*
€ 1.729,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,52*
€ 1.674,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,57*
€ 1.642,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,94*
€ 1.608,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.