Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-3293 Herst.-Nr.: DSS-200G-28MP/E EAN/GTIN: 0790069471803 |
| | |
|
| | |
| Die DSS-200G-Serie ist eine Reihe von Switches, die entwickelt wurden, um den Überwachungsanforderungen von kleinen, mittleren und großen Unternehmen gerecht zu werden. Die Unterstützung für leistungsstarke Schwenk-Neige-Zoom (PTZ)-Kameras, automatische Überwachungs-VLAN und 6 kV Überspannungsschutz machen die DSS-200G-Serie ideal für IP-Überwachungseinsätze. Eine neu gestaltete Benutzeroberfläche, eine Vielzahl von Diagnose- und Fehlerbehebungstools sowie energieeffiziente Technologien bieten eine flexible Lösung für Ihre Überwachungsanforderungen. Highlights - 24x 10/100/1000 Mbit/s PoE-Port
- 4x Combo-Port 1000 Mbit/s
- Switchkapazität: 56 Gbit/s
- PoE-Budget: 370 Watt (bis zu 30 Watt pro Port)
- 6 kV Überspannungsschutz für alle PoE-Anschlüsse
- DIP Switch zur Anpassung an Langstrecken Cat.5e Ethernet-Kabeln bis zu 250 m Länge
- Smart Fan Design
- Einfache Bereitstellung mit automatischer Konfiguration
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3740 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 37.7 cm | Breite: | 50.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 347,75* | € 383,80* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 364,87* | € 404,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,77* | € 406,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 374,40* | € 412,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 373,09* | € 414,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|