Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plenom Kuando Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kuando kuandoBOX
Kuando kuandoBOX
Kuando kuandoBOX
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-3242
Hersteller:
     Kuando
Herst.-Nr.:
     15620
EAN/GTIN:
     k.A.
Die kuandoBOX verbindet das Tischtelefon mit dem Computer und aktualisiert den Anwesenheitsstatus in Skype for Business/Lync und Jabber auf Besetzt, wenn am Tischtelefon gesprochen wird. Schließen Sie einfach die kuandoBOX an das Telefon und den Computer an, laden Sie die Software herunter und installieren Sie sie, und schon kann es losgehen! Die Box unterstützt schnurgebundene oder kabellose Headsets und Tischtelefone. Dongle-basierte Headsets oder Mobiltelefone werden nicht unterstützt.

Highlights
  • Lösung für Hybride MS Lync bzw. Skype for Business Umgebungen
  • Synchronisiert Ihren Präsenzstatus zwischen MS Lync bzw. Skype for Business und Ihrem Systemtelefon
  • Einfache Integration mit Plug-and-Play-Funktionalität
  • Vermeiden Sie unnötige Unterbrechungen und steigern Ihre Produktivität
  • Kompaktes Design


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 31,00*
€ 41,83*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 31,01*
€ 41,83*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,83*
€ 49,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,12*
€ 48,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,76*
€ 46,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,12*
€ 42,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,01*
€ 36,90
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 31,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.