Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-3208 Herst.-Nr.: SM-X916BZAIEUB EAN/GTIN: 8806095089836 |
| | |
|
| | |
| See great. Be great. Für alle, die Großes vorhaben. Du brauchst Raum für Inspiration, Kreativität und Produktivität? Davon kann das Galaxy Tab S9 Ultra dir jede Menge bieten. Auf der ultragroßen Displayfläche von 36,99 cm / 14,6 Zoll kannst du dich im XXL-Format inspirieren lassen und danach direkt zum S Pen greifen, um deine eigenen Ideen groß herauszubringen. Halte mit Produktivitäts-Apps wie Samsung Notes im Handumdrehen spontane Geistesblitze fest, kommentiere Dokumente oder wandle Notizen in Text um. Beim freien Skizzieren, Zeichnen und Colorieren in diversen Zeichen-Apps kannst du den Künstler in dir erwecken. Dank brillanter Dynamic AMOLED-Technologie strahlt dein Galaxy Tab S9 Ultra nicht nur mit der Sonne um die Wette. Durch das staub- und wasserfeste Gehäuse aus robustem Amor Aluminum und IP68-Zertifizierung kann es dich bei Wind und Wetter an deine Lieblingsorte begleiten. Als Teil des Galaxy Ecosystems verbindet sich dein Galaxy Tab auch gerne mit deinem Galaxy Smartphone, etwa um Fotos oder Videos per Drag & Drop zu übertragen. Wenn es mal Zeit für eine Kreativpause wird, entspanne dich einfach beim Serien-Streaming oder deinem Lieblingsgame. Der starke "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy"-Prozessor und der ausdauernde Akku bringen genug Power mit, damit du dich stundenlang in actionreiche Abenteuer stürzen kannst. Mit verschiedenen Covern und Protector Screens kannst du dein Galaxy Tab S9 Ultra übrigens noch besser noch besser auf deine Bedürfnisse ausrichten. Highlights - Ultragroßes 36,99 cm (14,6 Zoll) Display: Alles im XXL-Format egal ob Streaming, Gaming oder Multitasking
- Inklusive S Pen: All deine kreativen Ideen und Skizzen schnell zum Leben erweckt
- Gut geschützt: IP68-Zertifizierung schützt vor Wasser und Staub bei Wind und Wetter
- Starke Performance: Leistungsstarker Prozessor für ultimativen Gaming-Spaß
- 16 GB RAM und 1 TB interner Speicher
- 5G Unterstützung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1095 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 23 cm | Breite: | 35 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Galaxy Tablet, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Tablet, Samsung Tab, Samsung Tablet, Samsung Tablet Galaxy, Samsung Tablets, Tab Samsung, Tablet Samsung, Tablet, Tablet PC, TabletPC, tablet pc samsung galaxy, galaxy tab, tablet pc samsung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.371,64* | € 1.464,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.504,35* | € 1.606,24* | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.571,01* | € 1.676,87* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1.575,13* | € 1.685,53* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.597,95* | € 1.707,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|