Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-2622 Herst.-Nr.: 700.100.02 EAN/GTIN: 7640169726934 |
| |
|
|  |  |
 | Verstaue deinen SoFlow E-Scooter in der robusten Tasche! Die SoFlow Taschen, erhältlich in verschiedenen Größen, wurden speziell entwickelt, um deinen E-Scooter sicher und stilvoll zu verstauen. Ob du einen kompakten City-Flitzer oder ein leistungsstarkes Modell besitzt, die schwarze SoFlow Tasche bietet dir die perfekte Passform und Schutz, den dein Scooter verdient. Mit erstklassigen Materialien gefertigt, bietet die Tasche nicht nur eine robuste Aufbewahrungsoption, sondern sorgt auch dafür, dass dein E-Scooter vor den Elementen geschützt ist. Die verstärkten Tragegriffe bieten zusätzliche Sicherheit und Komfort beim Transport. Egal, ob du deinen E-Scooter in den öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen oder ihn im Kofferraum deines Autos verstauen möchtest die SoFlow Tasche macht den gesamten Prozess mühelos und unkompliziert. Mach Schluss mit mühsamen Transporten und unschönen Kratzern auf deinem Scooter! Highlights - Stylische Transporttasche für E-Scooter von SoFlow mit 10 Zoll Reifen
- Ausgestattet mit Trageschlaufen und Schultergurten
- Gefertigt aus wasserdichten Polyester
- Lässt sich einfach und schnell reinigen
- Maximale Belastbarkeit: 25 kg
- Passend für die SoFlow E-Scooter SO2 AIR, SO2 ZERO, SO4 und SO myTIER
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1166 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 39 cm | Breite: | 50.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 46,99* | € 61,76* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 47,16* | € 61,77* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 51,19* | € 66,97* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 59,06* | € 82,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|