Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D2102KV IP Video Türstation RAL 7016 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-2400
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423871250
EAN/GTIN:
     4260423871250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade nicht zuhause und Ihre Kinder haben sich ausgeschlossen oder der Paketbote bringt eine Lieferung. Mit DoorBird ist das nun kein Problem mehr. Bei jedem Klingeln bekommen Sie eine Push-Mitteilung auf Ihr Smartphone oder Tablet und können mit dem Besucher sprechen und ihn in HD-Qualität sehen. So verpassen Sie garantiert keinen Besucher mehr. Mit DoorBird sind Sie unterwegs und doch zuhause, auch wenn ein Einbrecher die Türklingel zur Anwesenheitskontrolle betätigt.
DoorBird ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Verbinden Sie Ihre DoorBird IP Video Türstation mit Ihrem Smartphone und unterhalten Sie sich mit Ihren Besuchern auch von unterwegs!
Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie elektrische Tür- und Toröffner können Sie mit DoorBird weiterverwenden und über die App.

Highlights
  • Aufputz- und Unterputzmontage möglich (Gehäuse separat erhältlich)
  • LAN-Verbindung (PoE-fähig)
  • Zwei-Wege-Audio
  • Ultraweitwinkel Linse, 720p, Nachtsicht, 12 Infrarot LEDs
  • 4D Bewegungssensor, RFID-Leser
  • Keypad
  • Zwei frei konfigurierbare bistabile Schaltrelais


  • Keypad Modul: 12 Tasten, beleuchtet, konfigurierbar per App RFID: Active Reader Passive Tag (ARPT) System / Frequenz: 125 KHz
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.278,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,46*
€ 1.722,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,67*
€ 1.702,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,12*
€ 1.624,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,43*
€ 1.573,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,05*
€ 1.520,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.