| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-2399 Herst.-Nr.: 423871229 EAN/GTIN: 4260423871229 |
| | |
|
| | |
| Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade nicht zuhause und Ihre Kinder haben sich ausgeschlossen oder der Paketbote bringt eine Lieferung. Mit DoorBird ist das nun kein Problem mehr. Bei jedem Klingeln bekommen Sie eine Push-Mitteilung auf Ihr Smartphone oder Tablet und können mit dem Besucher sprechen und ihn in HD-Qualität sehen. So verpassen Sie garantiert keinen Besucher mehr. Mit DoorBird sind Sie unterwegs und doch zuhause, auch wenn ein Einbrecher die Türklingel zur Anwesenheitskontrolle betätigt. DoorBird ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Verbinden Sie Ihre DoorBird IP Video Türstation mit Ihrem Smartphone und unterhalten Sie sich mit Ihren Besuchern auch von unterwegs! Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie elektrische Tür- und Toröffner können Sie mit DoorBird weiterverwenden und über die App. Highlights - Aufputz- und Unterputzmontage möglich (Gehäuse separat erhältlich)
- LAN-Verbindung (PoE-fähig)
- Zwei-Wege-Audio
- Ultraweitwinkel Linse, 720p, Nachtsicht, 12 Infrarot LEDs
- 4D Bewegungssensor, RFID-Leser
- Keypad
- Zwei frei konfigurierbare bistabile Schaltrelais
- Keypad Modul: 12 Tasten, beleuchtet, konfigurierbar per App RFID: Active Reader Passive Tag (ARPT) System / Frequenz: 125 KHz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |