Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFLOW - SOX, 7,8Ah E-Scooter mit Strassenzulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOFLOW - SOX, 7,8Ah E-Scooter mit Strassenzulassung
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1656
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     300.800.21
EAN/GTIN:
     7640169734311
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Weitere Informationen:
Gewicht:
15600 g
Höhe:
113 cm
Länge:
42.8 cm
Breite:
130 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,75*
€ 1.020,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,17*
€ 1.015,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,83*
€ 974,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,22*
€ 935,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,64*
€ 865,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.