Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1628 Herst.-Nr.: ASF16W1GL EAN/GTIN: 5051794041873 |
| |
|
| | |
| Der Sichtschutz von Targus ist für 16-Zoll-Laptops mit Bildschirmen im Verhältnis 16:10 konzipiert. Zum Schutz Ihrer Daten schränken winzige vertikale Blenden auf der Oberfläche des Sichtschutzes den Blickwinkel ein, sodass die Daten nur direkt vor dem Bildschirm in einem Abstand von bis zu 30 Grad von der Bildschirmmitte aus sichtbar sind. Betrachter sehen nur einen dunklen, undeutlichen Bildschirm, wenn sie versuchen, die Informationen aus einem seitlichen Winkel zu erspähen. Der Sichschutz bietet nicht nur Sicherheit, sondern blockiert auch die Blendung, um die Belastung der Augen zu verringern. Der Targus Laptop Privacy Screen lässt sich ganz einfach mit durchsichtigen Klebestreifen, die für LCD-Filter entwickelt wurden, oder mit den im Lieferumfang enthaltenen Laschenführungen anbringen, die an der Kante des LCD-Rahmens befestigt werden, um den Bildschirm in Position zu halten. Der Benutzer kann die Laschen auch so positionieren, dass sich der Bildschirm leicht auf- und abschieben lässt. Highlights - Displayschutz für den privaten oder beruflichen Gebrauch
- Schützt private Informationen mit eingeschränkten Betrachtungswinkeln von bis zu 30° von beiden Seiten
- Filtert blaues Licht und minimiert so die Belastung der Augen
- Die Antireflexbeschichtung blockiert die Blendung des Bildschirms und sorgt so für ein angenehmes Seherlebnis
- Passend für Breitbild-Laptops (16:10) mit 16 Zoll
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 250 g | Höhe: | 44.4 cm | Länge: | 0.2 cm | Breite: | 30.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter targus, bildschirmfilter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 45,79* | € 61,62* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 45,74* | € 61,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 55,30* | € 73,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 63,40* | € 83,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,42* | € 84,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|