Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoFlow - SO ONE E-Scooter 5,2 Ah, original, dt. Straßenzul.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1062
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     300.529.01
EAN/GTIN:
     7630997900088
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Der SoFlow SO ONE überzeugt dich von der ersten Fahrsekunde, wenn du Wert auf Qualität zu einem vernünftigen Preis legst. Das Preis-Leistungsverhältnis ist top! Denn dieser E-Scooter besticht durch hervorragende Fahreigenschaften und Leistungsdaten, die keinen Vergleich scheuen müssen.

Schnell voran - auch aufwärts - kommst du dank des leistungsstarken Motors und der Batterie der neusten Generation. Getragen wirst du dabei von erstklassigen 9 Zoll-Rädern, die auch bei Unebenheiten ein angenehmes Fahrgefühl ermöglichen. Die Sicherheit? Umfassend. Das Frontlicht macht mit 60 Lux die Nacht zum Tag, das Rücklicht sichert dich nach hinten ab und die patentierten TopGrip Reflect Tires reflektieren das Licht für maximale Sichtbarkeit. Zusätzlich ist am Lenker ein Bremsgriff verbaut. Vorder- und die Hinterradbremse sind perfekt aufeinander abgestimmt, damit du in der jeder Situation die Kontrolle behältst. Dadurch wird die Bremskraft gleichmässig auf beide Räder verteilt. Wo sich dein urbaner Begleiter gerade befindet, erfährst du über die Funktionen «Apple Find My» und Androids «Find my Device» auf deinem Smartphone.

Kurzum: Der SoFlow SO ONE ist dein perfekter Begleiter für den Alltag mit einer Reichweite von bis zu 30 Kilometer. Ausserdem ist er faltbar und somit für Pendler perfekt geeignet.

Highlights
  • Faltbarer E-Scooter mit deutscher Straßenzulassung
  • Starker Motor mit 350 Watt (maximale Motorleistung: 720 Watt)
  • 5,2 Ah Lithium-Batterie
  • Bis zu 30 km Reichweite mit einer Akkuladung
  • Ladezeit von bis zu 3,5 Stunden
  • Maximale Belastung bis zu 120 kg
  • Großes 7,1 cm (2,8 Zoll) LCD Farbdisplay
  • 60 Lux helles Frontlicht
  • SoFlow App mit nützlichen Funktionen


Weitere Informationen:
Gewicht:
17000 g
Höhe:
17 cm
Länge:
56 cm
Breite:
116 cm
Farbe:
Grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 305,01*
€ 367,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 304,18*
€ 367,40*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,39*
€ 437,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,40*
€ 433,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,15*
€ 420,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,22*
€ 407,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,01*
€ 362,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.