Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-0697 Herst.-Nr.: 465592 EAN/GTIN: 4252011905928 |
| |
|
| | |
| Zuverlässiges Kabel für das Laden mit 30 W Power Delivery und einem schnellen Datentransfer. Es ist außerdem Apple MFi zertifiziert und somit kompatibel mit allen Apple Lightning Geräten. Knickschutz an beiden Enden und Nylonummantelung sorgt zudem für eine lange Lebensdauer. Highlights - USB-C auf Lightning Kabel für einen schnellen Datentransfer
- Für das Laden mit 30 W Power Delivery
- Knickschutz an beiden Enden und Nylonummantelung für eine lange Lebensdauer
- Apple MFi zertifiziert und kompatibel mit allen Apple Lightning Geräten
- Kabellänge: 1,5 m
- Maximale Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 58 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 9.8 cm | Breite: | 10.9 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 8,43* | € 12,24* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,44* | € 12,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 12,47* | € 17,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 14,64* | € 20,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,26* | € 21,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|