Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFLOW - SO2 AIR 3rd. Gen. E-Scooter mit Strassenzulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-0624
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     300.430.03
EAN/GTIN:
     7640169726767
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Der SO2 Air in der dritten Generation ist mit einem großen Footboard ausgestattet, welches in Kombination mit den 25,4 cm (10 Zoll) Luftreifen ein bequemes Fahren garantiert. Dank dem breiten Footboard können die Füße nun auch nebeneinander stehen und nicht nur hintereinander. Ein tiefer Schwerpunkt bietet außerdem eine hohe Fahrstabilität und ein sicheres Fahrgefühl. Weiter verfügt der Scooter über ein Bremslicht. Der SO2 Air in der dritten Generation hat eine maximale Geschwindigkeit von 20 km/h und eine Reichweite von bis zu 30 Kilometer und fährt Steigungen von bis zu 10 Grad (18 %) mühelos. Die maximale Traglast beträgt 120 Kilogramm. Das übersichtliche Display zeigt unter anderem die Geschwindigkeit, den Akkustand und die total gefahrenen Kilometer an. Der Scooter kann mit der SoFlow App verbunden werden und mithilfe von einem NFC Tag (Near Field Communication) kann der Scooter mit dem Mobiletelefon und einem einfachen Swipe gesperrt und entsperrt werden.

Highlights
  • Faltbarer E-Scooter mit deutscher Straßenzulassung
  • 350 Watt Nabenmotor
  • 7,5 Ah Lithium-Batterie
  • Bis zu 30 km Reichweite mit einer Akkuladung
  • Ladezeit von bis zu 5 Stunden
  • Maximale Belastung bis zu 120 kg
  • Klare Sicht dank intelligenten LED Lichtern
  • Breites Footboard für sicheres und bequemes Fahren
  • Lesbares und übersichtliches Display
  • SoFlow App mit nützlichen Funktionen


Weitere Informationen:
Gewicht:
15800 g
Höhe:
23 cm
Länge:
53 cm
Breite:
122 cm
Farbe:
Türkis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 311,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,10*
€ 358,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.