Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpenScape Desk Phone CP410 CUC582


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-0406
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C582
EAN/GTIN:
     4050026031973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
OpenScape Desk Phone CP410


Highlights
  • Grafisches fünfzeiliges TFT-Farbdisplay (480 x 320 Pixel), verstellbar
  • Signalisierungs-LED (rot/grün/orange)
  • 6 feste Funktionstasten: Halten/Übergabe/Konferenz/Einstellungen/Nachrichten/Abwesenheit
  • Headset-Schnittstelle (DHSG/EHS)
  • USB-Anschluss
  • Bis zu 4x KM410 oder 4x KM710 möglich


Weitere Informationen:
Gewicht:
1124 g
Höhe:
10 cm
Länge:
22.7 cm
Breite:
27.3 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, unify ip phone, ip phone, L30250-F600-C582
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 147,84*
€ 184,96*
1 Tag
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 155,70*
€ 193,75*
Lager 1359
52
pro Stück
€ 2,90*
ab € 165,44*
€ 202,21*
2 Tage
88
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,92*
€ 208,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 177,21*
€ 212,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.