Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline BOOK AGENDA2 CASE GALAXY A54 5G BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-8456
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BOOKAG2GALA54K
EAN/GTIN:
     8018080457913
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Book Agenda ist eine funktionelle und zugleich elegante Tasche im Buchformat mit Magnetverschluss und Kunstlederoberfläche. Sie verfügt über praktische, abgedeckte Kartenhalterfächer mit "RFID & NFC Block" Technologie, die das unbefugte Scannen von kontaktlosen Karten verhindert. Mit der Standfunktion können Sie ganz bequem Videotelefonate führen oder Videos ansehen. Sie ist zudem mit der antibakteriellen Microban Technologie ausgestattet, die bis zu 99,9 % des Bakterienwachstums auf der Oberfläche der Tasche abtötet und ständig aktiv bleibt, da sie in das Material der Book Agenda Tasche integriert ist.

Highlights
  • Book Cover mit magnetischen Verschluss und Kunstlederoberfläche
  • Praktische Standfunktion für Videos und Videotelefonate
  • RFID- und NFC-Sperre: verhindert das unbefugte Scannen von kontaktlosen Karten
  • 4 praktische und abgedeckte Kartenhalterfächer
  • Antibakterielle Microban Technologie - bis zu 99,9 % des Bakterienwachstums auf der Oberfläche der Tasche werden abtötet und es bleibt ständig aktiv
  • Etui enthält recyceltes Material
  • Passend für das Samsung Galaxy A54 5G


Weitere Informationen:
Gewicht:
146 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
11.3 cm
Breite:
20.9 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.