Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-8452 Herst.-Nr.: BOOKAG2GALA34K EAN/GTIN: 8018080458859 |
| |
|
|  |  |
 | Book Agenda ist eine funktionelle und zugleich elegante Tasche im Buchformat mit Magnetverschluss und Kunstlederoberfläche. Sie verfügt über praktische, abgedeckte Kartenhalterfächer mit "RFID & NFC Block" Technologie, die das unbefugte Scannen von kontaktlosen Karten verhindert. Mit der Standfunktion können Sie ganz bequem Videotelefonate führen oder Videos ansehen. Sie ist zudem mit der antibakteriellen Microban Technologie ausgestattet, die bis zu 99,9 % des Bakterienwachstums auf der Oberfläche der Tasche abtötet und ständig aktiv bleibt, da sie in das Material der Book Agenda Tasche integriert ist. Highlights - Book Cover mit magnetischen Verschluss und Kunstlederoberfläche
- Praktische Standfunktion für Videos und Videotelefonate
- RFID- und NFC-Sperre: verhindert das unbefugte Scannen von kontaktlosen Karten
- 4 praktische und abgedeckte Kartenhalterfächer
- Antibakterielle Microban Technologie - bis zu 99,9 % des Bakterienwachstums auf der Oberfläche der Tasche werden abtötet und es bleibt ständig aktiv
- Etui enthält recyceltes Material
- Passend für das Samsung Galaxy A34 5G
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 149 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 11.4 cm | Breite: | 19.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 14,29* | € 15,17* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 14,30* | € 15,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 24,22* | € 25,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|