Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-8448 Herst.-Nr.: BOOK3GALA34K EAN/GTIN: 8018080458866 |
| |
|
|  |  |
 | Die Schutztaschen im Book-Style passen sich perfekt der Form des Telefons an und schützen dessen Rückseite, Ränder und Display, ohne den Zugriff auf Tasten und Steckverbindungen einzuschränken. Durch den seitlichen Magnetverschluss bleibt die Klappe gut verschlossen. Das Design des Kartenfachs ist so konzipiert, dass die Karte leicht herausgenommen werden kann (Easy Card Remove). Highlights - Book Cover mit Magnetverschluss
- Innenfach für Visitenkarten
- Easy Card Remove: Speziell entwickeltes Taschendesign, um die Kartenentnahme zu erleichtern
- Schützt Ihr Smartphone vor Stürzen, Kratzern und Stößen
- Speaker Slot ermöglicht das Sprechen mit geschlossener Klappe
- Zugang zu allen Anschlüssen und Funktionen
- Passend für das Samsung Galaxy A34 5G
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 125 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 11.6 cm | Breite: | 20.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 17,69* | € 24,16* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 17,63* | € 24,63* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 20,11* | € 27,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|