Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-8293 Herst.-Nr.: MI-KXKMSWWC220 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leistungsstarke, plattformübergreifende EMM-Lösung Profitieren Sie von einer einfachen Fernverwaltung Ihrer Mobilgeräte und der damit verbundenen Effizienzsteigerung für Ihre Beschäftigten in Büro und Außendienst. Knox Manage wurde konzipiert für die Ausschöpfung des Potenzials von Samsung Geräten und Lösungen und die leistungsstarke Verwaltung über eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche. Samsung wurde in den IDC MarketScape 2022 Vendor Assessments für UEM als Leader und Major Player eingestuft. Mit Knox Manage können IT-Administratoren über eine webbasierte Befehlszentrale Geräte mit unterschiedlichen Betriebssystemen per Fernzugriff verwalten. Zu diesen Geräten gehören sämtliche Android Geräte (ab Android 4.4) sowie andere Smartphones und Tablets mit den Betriebssystemen Windows (ab Win10), iOS (ab iOS 8) sowie Chrome OS und Wear OS. Highlights - Samsung Knox Manage
- 2-Jahreslizenz
- Intuitive und einfache Ersteinrichtung dank Quick Start Wizard
- Automatisierte MDM-Service-Client-Installation und Ausrollung
- Multi-App Kiosk Mode Einrichtung
- Zentrales, plattformübergreifendes Mobile Device Management
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 1 cm | Breite: | 1 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 24,25* | € 33,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,14* | € 33,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|