Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Magnetic holder with Suction 90mm - S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Magnetic holder with Suction 90mm - S
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-7680
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001313
EAN/GTIN:
     3700992523361
Weitere Informationen:
Gewicht:
364 g
Höhe:
8 cm
Länge:
10 cm
Breite:
15 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 184,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.