Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Watch 3 ivory


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-6853
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     44176
EAN/GTIN:
     6941812705858
Artikeldatenblatt
Halten Sie sich fit mit der Redmi Watch 3 von Xiaomi. Sie zeichnet all Ihre täglichen Aktivitäten auf, erkennt dabei 6 Sportarten und unterstützt bis zu 121 Fitness-Modi. Die Watch ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 50 Metern und ihr Akku hält bis zu 12 Tage bei normaler Benutzung. Das kristallklare 4,4 cm (1,75 Zoll) große AMOLED Display zeigt Ihnen stets alle Informationen, gezählte Schritte, Herzfrequenz oder die Uhrzeit an.

Highlights
  • Großes 4,4 cm (1,75 Zoll) farbiges AMOLED Touch-Display
  • SpO-Messung und 24-Stunden-Herzfrequenzmessung
  • Integrierter GNSS-Chipsatz verfügt über eine verbesserte Leistung für eine noch präzisere Positionsbestimmung
  • 121 Fitness-Modi und intelligente Erkennung von 6 Sportarten
  • Bis zu 50 m wasserdicht - ideal für das Tragen beim Schwimmen
  • Einstellbare Armbandlänge: 135 - 200 mm
  • Bis zu 12 Tage Akkulaufzeit bei typischer Nutzung


Weitere Informationen:
Gewicht:
197 g
Höhe:
6.8 cm
Länge:
10.2 cm
Breite:
10.9 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 74,41*
€ 97,19*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 88,76*
€ 114,08*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.