Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3722 Herst.-Nr.: 41808 EAN/GTIN: 6934177794599 |
| | |
|
| | |
| Die Xiaomi Watch S1 Pro mit ihrer klassischen Optik unterstützt Sie zuverlässig im Alltag und beim Sport. Dafür bietet sie über 100 Fitnessmodi. Das 3,73 cm (1,47 Zoll) große AMOLED Display, zeigt Ihnen dabei stets alle wichtigen Informationen gestochen scharf an. Mit bis zu 14 Tagen Akkulaufzeit brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen, dass die Xiaomi Watch S1 Pro schlapp macht. 24/7 Herzfrequenzüberwachung ist genauso mit an Bord wie SpO2-Überwachung und Schlaf-Tracking. Highlights - Stylische Smartwatch in klassischer Optik
- Großes 3,73 cm (1,47 Zoll) AMOLED Display
- Edle Ziffernblätter und MIUI Watch Betriebssystem
- Hochpräzise Überwachung von Herzfrequenz, SpO2, Schlaf und mehr
- Über 100 Fitnessmodi für Ihre individuellen Bedürfnisse
- 5-System-Dualband-GPS
- Wasserdicht bis 5 ATM (bis zu 50 Meter)
- Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit bei normalen Gebrauch
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 349 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 7.7 cm | Breite: | 29.2 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 172,91* | € 212,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 243,53* | € 295,57* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 242,66* | € 295,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|