Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3662 Herst.-Nr.: DN-95342-1 EAN/GTIN: 4016032485667 |
| | |
|
| | |
| Die DIGITUS Fast Ethernet PoE Switche sind auf mittelgroße bis große Netzwerksysteme ausgelegt. Die PoE-Funktion und die 19 Zoll Größe machen eine unkomplizierte Einbindung in Ihr Netzwerk möglich. Die Switche sind eine großartige Wahl, um die Leistung und Effizienz Ihres Netzwerkes zu verbessern. Highlights - Fast Ethernet PoE Switch
- 16x 10/100Base-TX Port mit PoE Unterstützung
- 2x Combo Gigabit TP/SFP Uplink Ports
- PoE Budget: 250 Watt (bis zu 30 Watt pro Port)
- Integriertes Netzteil
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3410 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 29 cm | Breite: | 48 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 180,53* | € 196,29* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 180,89* | € 196,32* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 180,82* | € 196,33* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 181,09* | € 196,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,53* | € 201,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|