Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3636 Herst.-Nr.: DN-10163 EAN/GTIN: 4016032484950 |
| | |
|
| | |
| DN-10163 ist eine PCI-e 10 Gbit/s Dual RJ45 Port Ethernet Netzwerkkarte, basierend auf dem INTEL X540 Chipsatz, der von vielen Anbietern als Einzelchiplösung für LAN on Motherboard (LOM) verwendet wird, um 10 Gigabit Ethernet auf den neuesten Serverplattformen bereitzustellen. Der 10GBASE-T Netzwerkadapter vereinfacht die Migration zu 10 GbE und bietet iSCSI, FCoE, Virtualisierung und flexible Portpartitionierung. Highlights - 10 Gbit/s Dual Port Ethernet Server Netzwerkadapter PCIe X8
- Kostengünstige, stromsparende 10-Gigabit-Ethernet-Leistung (10G) für das gesamte Rechenzentrum
- Standard CAT-6a-Verkabelung mit RJ45-Anschlüssen
- Abwärtskompatibilität mit bestehenden 1000Base-T-Netzwerken vereinfacht den Übergang zu 10 Gigabit Ethernet
- Flexible I/O-Virtualisierung für Port-Partitionierung und Quality of Service (QoS) von bis zu 64 virtuellen Ports
- Einheitliches Netzwerk mit LAN, iSCSI und FCoE in einem kostengünstigen CNA
- Branchenweit erster Dual-Port-10GBase-T-Adapter mit Single-Chip-Lösung mit integriertem MAC + PHY
- Zuverlässige und bewährte 10-Gigabit-Ethernet-Technologie der Intel Corporation
- Netzwerk-/Transportprotokoll: TCP/IP, UDP/IP, IPSec, iSCS
- Low Profile und Full-Height-Halterung
- Systemvoraussetzungen: Ein freier PCI Express Steckplatz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 314 g | Höhe: | 3.4 cm | Länge: | 15.8 cm | Breite: | 22.5 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 134,49* | € 166,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 135,27* | € 166,23* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 135,30* | € 166,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,08* | € 170,11* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,53* | € 172,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|