Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green MNKY 16" Paper Feel Schutzfolie TPU VPE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green MNKY 16" Paper Feel Schutzfolie TPU VPE 10
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-3613
Hersteller:
     Green MNKY
Herst.-Nr.:
     10144-1.T
EAN/GTIN:
     4251772512680
Weitere Informationen:
Gewicht:
734 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
43.5 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 191,09*
€ 227,92*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 191,78*
€ 227,93*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,77*
€ 250,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.