Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS EXPAND Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-1502
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001072
EAN/GTIN:
     5714708008743
Artikeldatenblatt
EXPAND Control ist ein speziell entwickeltes Tablet, das entweder als Meetingraum-Controller oder als Planungspanel dient und sich nahtlos in führende UC-Lösungen für jeden Meetingraum integrieren lässt. Die problemlose Installation und die flexiblen Montageoptionen sorgen für eine intuitive Benutzererfahrung, die eine schnelle Bereitstellung und Akzeptanz fördert.

Highlights
  • Verbesserte Meeting-Kontrolle - Das Tablet dient entweder als Touch-Controller für Meetingräume oder als Planungspanel, das sich nahtlos in führende UC-Lösungen integrieren lässt
  • Passt sich allen Meetingräumen an - Es eignet sich für Meetingräume aller Arten und Größen und unterstützt auch EPOS EXPAND Vision Videokonferenzlösungen
  • Flexible und aufgeräumte Einrichtung - Mehrere Montageoptionen, integrierte Kabelhalterungen und ein einziges Powerover-Ethernet-Kabel sorgen für eine optimale und saubere Installation
  • Zertifizierte Lösung - Zertifiziert für führende UC-Lösungen, einschließlich Microsoft Teams Rooms auf Android und Zoom Rooms. Es bietet eine reibungslose Nutzererfahrung und verfügt über ein zuverlässiges Gütesiegel
  • Vereinfachte Raumbuchungen - Seitliche LED-Leuchten zeigen deutlich die Verfügbarkeit des Raums an auch aus der Ferne
  • Automatischer Energiesparmodus - Wechselt in den Energiesparmodus, wenn der Bewegungssensor keine Aktivität im Meetingraum feststellt


Weitere Informationen:
Gewicht:
1820 g
Höhe:
11 cm
Länge:
23 cm
Breite:
28.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 554,72*
€ 617,96*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,34*
€ 617,97*
Frei Haus
ab € 575,51*
€ 639,18*
€ 1,93*
ab € 623,74*
€ 691,20*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,96*
€ 735,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,46*
€ 730,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,00*
€ 710,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,89*
€ 694,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,72*
€ 660,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.