Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Vision 5 TTM 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-1501
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001093
EAN/GTIN:
     k.A.
Montieren Sie die Tischhalterung am EPOS EXPAND Vision 5 um es bequem zur flexiblen Platzierung auf einen Tisch zu stellen.


Highlights
  • EPOS Vision 5 TTM 01 Tischhalterung
  • Zur flexiblen Platierung
  • Für eine intuitive Benutzererfahrung
  • Problemlose Installation
  • Passend für EPOS EXPAND Vision 5


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,59*
€ 169,22*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 138,48*
€ 170,72*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.