Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother D2-Credit Lizenz 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-0917
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ZBR8D2CR050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt

Starke Lösungen für Ihre Digitalisierung

Nutzen Sie individuelle Erweiterungen, die perfekt zu Ihrem Unternehmen passen.

Sie können vier Erweiterungsmodule nach Bedarf aktivieren. Sie zahlen nur für die Funktionen, die Sie brauchen.
Laden Sie einen gewünschten Betrag an Credits via Lizenzkauf auf und aktivieren Sie Ihre Wunschmodule für sofortige Verfügbarkeit.

Highlights
  • Brother D2-Credit Lizenz
  • Entspricht 50 D2-Credits
  • Laden Sie einen gewünschten Betrag an Credits via Lizenzkauf auf
  • Aktivieren Sie Ihre Wunschmodule für sofortige Verfügbarkeit
  • Zahlen Sie nur für die Funktionen die Sie brauchen
  • Zur Verwendung von z.B. Rechnungsextration, PDF/A Konvertierung und Export, Automatischer Rechnungsdownload aus Portalen, Speichererweiterung


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
keine Farbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 43,12*
€ 57,22*
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 57,23*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.