Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OmniSwitch OS6570M-U28-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-0801
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6570M-U28-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Gewicht:
6885 g
Höhe:
29.5 cm
Länge:
42 cm
Breite:
60 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
15
Frei Haus
ab € 1.817,48*
€ 1.989,67*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.820,84*
€ 1.989,68*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.989,67*
€ 2.367,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.979,09*
€ 2.355,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.911,62*
€ 2.274,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.865,64*
€ 2.220,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.817,48*
€ 2.162,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.