Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFLOW - SO2 AIR 2nd.Gen.E-Scooter mit Strassenzulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-8443
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     300.420.02
EAN/GTIN:
     7640169725449
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Der SO2 Air in der zweiten Generation ist mit einem großen Trittbrett ausgestattet, welches in Kombination mit den 25,4 cm (10 Zoll) Luftreifen ein bequemes Fahren garantiert. Dank des breiten Trittbretts können die Füße nun auch nebeneinander stehen und nicht nur hintereinander. Ein tiefer Schwerpunkt bietet außerdem eine hohe Fahrstabilität und ein sicheres Fahrgefühl. Zusätzlich verfügt der Scooter über ein Bremslicht.
Der Scooter hat eine maximale Geschwindigkeit von 20 km/h, eine Reichweite von 25 bis 30 Kilometern und fährt Steigungen von bis zu 10 Grad (14 %) mühelos hinauf. Die maximale Traglast beträgt 100 kg.
Das übersichtliche Display zeigt unter anderem die Geschwindigkeit, den Akkustand und die gefahrenen Kilometer an. Der Scooter kann mit der SoFlow App verbunden werden und mithilfe von einem NFC Tag kann der Scooter mit dem Smartphone und einem einfachen Swipe gesperrt und entsperrt werden.

Highlights
  • Faltbarer E-Scooter mit deutscher Straßenzulassung
  • 350 Watt Nabenmotor
  • 7,5 Ah Lithium-Batterie
  • Bis zu 30 km Reichweite mit einer Akkuladung
  • Ladezeit von bis zu 5 Stunden
  • Maximale Belastung bis zu 100 kg
  • SoFlow App mit nützlichen Funktionen


Weitere Informationen:
Gewicht:
19700 g
Höhe:
53.5 cm
Länge:
22.5 cm
Breite:
120 cm
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 390,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,79*
€ 465,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,06*
€ 461,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,15*
€ 448,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,31*
€ 434,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,80*
€ 382,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.