Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE Access-Point OAW-AP1451-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-3895
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1451-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
OmniAccess Stellar Indoor AP1451. Tri-Radio 2.4+5+6GHz 4x4+8x8+4x4 Wi-Fi6E, integrierte Omni-Antenne. 1x1 Scanning, BLE/Zigbee Funk. 2x 10GE up, 1x RS-232 Konsole, USB, 48V DC. AP-Halterung muss separat bestellt werden.

Nicht für den Einsatz in den USA, Ägypten, Japan.

Highlights
  • Mit Frequenzbereichen im 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz-Band für Umgebungen mit sehr hoher Datendichte und hohen Kapazitätsanforderungen der nächsten Generation von Mobilitäts- und IoT-fähigen Netzwerken
  • Eine Funkabdeckung zum Scannen, wovon automatisch die Netzwerksicherheit und die Wi-Fi-Qualität profitieren
  • Der Access Point unterstützt einen maximalen Durchsatz von 10 Gbit/s (1147 Mbit/s bei 2,4 GHz, 4,8 Gbit/s bei 5 GHz, 4,8 Gbit/s bei 6 GHz) mit zwei 10-Gbit/s-Uplinks für POE-Ausfallsicherheit und Load Sharing
  • Kann mit einer einzigen Softwareversion in drei verschiedenen Modi bereitgestellt werden. Das vereinfacht den IT-Betrieb
  • Integriertes Bluetooth/ZigBee-Funkgerät, ideal für ein breites Spektrum von IoT-Endpunkten und Anwendungen wie Standortanalyse und Gebäudeautomation
  • Bietet mehr Sicherheit dank WPA3


Weitere Informationen:
Gewicht:
2731 g
Höhe:
11.5 cm
Länge:
30.3 cm
Breite:
32.7 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
7
€ 2,90*
ab € 967,92*
€ 1.073,96*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 970,07*
€ 1.073,98*
Frei Haus
ab € 1.082,73*
€ 1.201,05*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,96*
€ 1.278,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,41*
€ 1.274,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,22*
€ 1.248,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,16*
€ 1.215,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,92*
€ 1.151,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.