Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-1908 Herst.-Nr.: 929003152101 EAN/GTIN: 8719514419452 |
| |
|
| | |
| Kordeln für Leuchtmittel, die für mehr Vielfalt sorgen und sich individuell in Dein Zuhause einfügen. Die Kordeln passen zu jeder Inneneinrichtung. Highlights - Kordeln für Leuchtmittel mit E27 Fassung
- Die Kordeln passen zu jeder Inneneinrichtung
- Metallhalterung aus Aluminium
- Stoffumwickeltes Kabel
- Vielseitig einsetzbar
- Die abgebildeten Leuchtmittel dienen der Veranschaulichung und sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 958 g | Höhe: | 14 cm | Länge: | 21.7 cm | Breite: | 28 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 35,87* | € 49,56* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 37,46* | € 51,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|