|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-1201 Herst.-Nr.: ATS-CARD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Netzwerkmanagementkarte für Ihren ATS Switch. Highlights - Netzwerkmanagementkarte
- Für Ihren ATS Switch
- Passend für ATS16A-RACK und ATS30A-RACK
- Zur Netzwerkeinbindung
- Unterstützte Protokolle: TCP/IP, UDP, SNTP, DHCP, SNMP v1/2/3, SMTP
- Stromverbrauch: 3 W Netzwerkschnittstelle: RJ45/100BaseT
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 116 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 95,13* | € 120,53* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 95,14* | € 120,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 95,23* | € 120,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 96,28* | € 122,01* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 96,55* | € 122,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|