Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-1198 Herst.-Nr.: ATS16A-RACK EAN/GTIN: 4026908004489 |
| |
|
|  |  |
 | Ausgestattet mit zwei unabhängigen Stromeingängen, um die Last über eine primäre Stromquelle mit Strom zu versorgen. Bei Ausfall der primären Stromquelle übernimmt die sekundäre Quelle automatisch und ohne Unterbrechung die Versorgung der angeschlossenen Geräte. Nahtlose Umschaltzeit von einer Leitung zur anderen für alle angeschlossenen Geräte. Highlights - Automatic Transfer Switch 16 A
- Leistungsklasse 16 A
- 9 Ausgänge Kaltgerätestecker IEC-C13/IEC-C19
- Rackeinbaufähig, 1 HE
- Kontaktport für Anschluss eines externen Monitoring Systems
- Kommunikationsslot zur Netzwerkeinbindung über optionale Kommunikationskarte
- Maximum Eingangsstrom: 16 A Maximaler Ausgangsstrom: 10 A für IEC-C13 Steckdosen, 16 A für IEC-C19 Steckdosen Eingang: 2 x IEC-C20 Eingänge Ausgang: 8 x IEC-C13, 1 x IEC-C19 Kommunikation: USB/RS-232
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 5500 g | Höhe: | 12.5 cm | Länge: | 39 cm | Breite: | 58 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 355,51* | € 396,09* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 371,51* | € 411,63* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 390,21* | € 432,21* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 393,33* | € 437,85* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 393,33* | € 438,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|