Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DVL-2483BK 24" Smart-TV, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-9033
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004892
EAN/GTIN:
     8711902072256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Genießen Sie mit dem Lenco DVL-2483BK brilliante Bilder.
Mit diesem 61 cm (24 Zoll) Smart-TV mit integriertem DVD-Player und 12-V-Autoadapter schauen Sie Fernsehen, wo immer Sie wollen, sei es zu Hause oder unterwegs. Ideal zum Fernsehen, Streamen von Filmen und Serien oder zum Abspielen von DVDs. Wählen Sie einfach aus dem breiten Angebot an Apps aus und genießen Sie Netflix, Amazon Prime und YouTube. Dieser kompakte Fernseher ist tragbar, so können Sie ihn dank seines 12-V-Autoanschlusses auch unterwegs nutzen.

Highlights
  • Smart-TV mit 61 cm (24 Zoll) großen HD-fähigem Bildschirm
  • Stereo-Lautsprechersystem mit 2 x 2,5 Watt (RMS)
  • Integrierter DVD-Player
  • Netflix, Amazon Prime, Twitch, YouTube, Deezer und Facebook vorinstalliert
  • CI/CI+-Eingang (Common Interface)
  • DVB-T2-, S2- und C-Empfänger integriert
  • VESA-75-Wandhalterung
  • Geeignet für eine mobile Verwendung dank 12 V Autoadapter
  • Einfache Wiedergabe oder Aufnahme Ihrer Medien über die USB-Verbindung


Weitere Informationen:
Gewicht:
5090 g
Höhe:
13 cm
Länge:
46 cm
Breite:
64 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 178,95*
€ 214,17*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 200,63*
€ 237,10*
€ 3,50*
ab € 200,14*
€ 237,11*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.