Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-8362 Herst.-Nr.: 929003202322 EAN/GTIN: 8719514554153 |
| | |
|
| | |
| Die WiZ Lichtleiste verleiht Regalen oder Ecken eines Raumes elegante Akzentbeleuchtung. Diese schmale Lichtleiste strahlt eine Vielzahl von Farben aus und passt prima dorthin, wo wenig Platz ist. Auf eine Seite gekippt lässt sich der Lichtwinkel einstellen. Highlights - Lightbar in schlankem Design
- Warmes bis kühles Weißlicht und das gesamte Farbspektrum einstellbar
- Einfaches Plug-and-Play. Funktioniert mit dem vorhandenen WLAN
- Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar
- Millionen Farben und dynamische Lichtmodi
- Sprachsteuerung mit Google Assistant, Alexa oder Siri Shortcuts
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 575 g | Höhe: | 6.3 cm | Länge: | 9.2 cm | Breite: | 40.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Arbeitsplatzleuchte, Smart Home Bürolampe, Smart Home Schreibtischlampe, Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, lichtleiste led, flächen led, lichtleiste ip 20 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,00* | € 43,65* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 33,39* | € 45,39* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 34,05* | € 46,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|