Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLEX Smart Glass Apple iPhone 14 Pro Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-8249
Hersteller:
     E.V.I.
Herst.-Nr.:
     01717
EAN/GTIN:
     4028778118365
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Smart Glass (9H), unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar, mit EASY-ON Stickern
Das DISPLEX Smart Glass ist die Kombination aus konventionellem Panzerglas und extrem dünner, flexibler, unzerbrechlicher Premium-Schutzfolie. Mit einer Oberflächenhärte von 9H bietet es einen sehr guten Schutz gegen Kratzer und andere Schäden. Zugleich ist es mit 0,3 mm ultra-dünn, widerstandsfähig, flexibel bzw. biegsam und dadurch nahezu unkaputtbar. Das DISPLEX Smart Glass wird mit modernster Lasertechnologie in der Produktion in Straubing gefertigt und exakt an die Kontur des Smartphone Displays angepasst Made in Germany. Die uneingeschränkte Funktionalität, Farbbrillianz und Hüllenkompatibilität sind selbstverständlich garantiert.

Hüllenfreundlich
DISPLEX Smart Glass wird bis auf 5/100 mm genau auf die Smartphone Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Smartphone. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich alle handelsüblichen Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie benutzen. Durch einen kombinierten Schutz aus DISPLEX Smart Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Smartphone rundum optimal geschützt.

Anti Fingerprint
Die oberste Schicht der 4-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydro- und oleophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden. Hinweis: der Displex Screen Protector unterstützt auch den 3D/ Haptic Touch (Apple) und die Fingerprint-Sensoren aller Smartphone Hersteller.

Hochleistungs-Silikon
Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Handy-Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und Farbtreue genießen.

Einfaches, blasenfreies Aufbringen
Mit den EASY-ON Montagestickern und dem dazugehörigen Video Tutorial gestaltet sich die Montage des Smart Glass ungemein schnell, einfach und exakt.Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Schutzfolie auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter der Displayfolie.

Highlights
  • Unzerbrechlich: Verbindet die Oberflächenhärte von Glas mit der Flexibilität von Kunststoff
  • Kratzerresistent: Das gehärtete Glas (9H) schützt das Display wirkungsvoll vor Kratzern
  • Maximale Transparenz (>92%) und Farbtreue [Ultra-HD-Qualität]. Unsichtbar und ultra-dünn (0,3 mm)
  • Schmutzabweisend: High-Tech Anti-Fingerprint Coating für weniger Verschmutzung, beste Touch-Funktion
  • Kontur und Öffnungen sind optimal abgestimmt auf das Apple iPhone 14 Pro Max, 3D/ Haptic Touch bzw. Fingerprint-Sensoren werden unterstützt
  • Einfache, blasenfreie Montage mit dem mitgelieferten EASY-ON Sticker


Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Höhe:
1.2 cm
Länge:
9 cm
Breite:
19.8 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,25*
€ 6,58*
1
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 7,17*
4
€ 6,95*
ab € 6,26*
€ 9,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 7,61*
€ 11,16*
10 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 7,94*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Displex
01705
€ 12,87*
Ähnlich
Displex
01709
€ 16,39*
Ähnlich
Displex
01701
€ 10,46*
Ähnlich
Displex
01713
€ 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.