Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird IP Video Innenstation A1101 Black Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-5978
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423872677
EAN/GTIN:
     4260423872677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Die DoorBird IP Video Innenstation ist die ideale Ergänzung zu jeder DoorBird IP Video Türstation. Sie zeichnet sich durch eine hervorragende Video und Audioqualität aus. Das kompakte und dezente Design harmoniert mit jeder Umgebung.
Der Bildschirm der Innenstation besteht aus kratzfestem Gorilla Sicherheitsglas. Über die intuitive Nutzeroberfläche mit klaren Symbolen sind alle Funktionen sekundenschnell erreichbar.

Highlights
  • Kratzfestes 10,16 cm (4 Zoll) True Color Touch-Display aus Gorilla Sicherheitsglas
  • Zwei-Wege-Audio in HD-Qualität bis zu 102 dB
  • Fünf physische Tasten für die Hauptfunktionen
  • Unterstützt WLAN, Ethernet, PoE
  • Konfiguration weltweit über die DoorBird App
  • Einstellbare RGB LED Statusleiste
  • Für mehrere DoorBird IP Video Türstationen geeignet


Weitere Informationen:
Gewicht:
1264 g
Höhe:
9.5 cm
Länge:
24.1 cm
Breite:
28.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,91*
€ 466,94*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 389,86*
€ 466,96*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 397,19*
€ 479,09*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,96*
€ 555,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,60*
€ 527,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,29*
€ 508,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,86*
€ 463,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.