Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear MS108UP 8-Port Ultra60 PoE++ 2.5G unmgd. Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR MS108UP Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR MS108UP Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR MS108UP Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR MS108UP Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR MS108UP Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-1632
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MS108UP-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449156874
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Der NETGEAR MS108UP Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit Ethernet Unmanaged Switch bietet 230 W PoE-Budget mit 8 Ports 1G/2,5G für WiFi 6 AP-Konnektivität, IP-Überwachung und Mobilität.

Highlights
  • 8x 1G/2,5G Multigigabit Ethernet-Ports
  • Unterstützt IEEE 802.3at und 802.3bt PoE++
  • PoE Budget: 230 Watt (bis zu 60 Watt pro Port)
  • Switchkapazität: 40 GBit/s
  • Unkomplizierte Einrichtung ohne Software oder Konfiguration
  • Einfache Überwachung durch LEDs pro Port für Portaktivität und -geschwindigkeit
  • Lüfterloser, leiser Betrieb mit Desktop- und Wand-Montageoptionen


Weitere Informationen:
Gewicht:
2632.5 g
Höhe:
9.5 cm
Länge:
21.9 cm
Breite:
27.9 cm
Farbe:
Grau
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,28*
€ 216,78*
€ 6,78*
ab € 202,55*
€ 220,44*
Frei Haus
ab € 202,91*
€ 220,86*
Frei Haus
ab € 206,14*
€ 223,82*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 239,60*
€ 256,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 1,73*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,49*
Zubehör
k.A.
€ 2,49*
Zubehör
k.A.
€ 2,49*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 7,54*
Zubehör
k.A.
€ 10,56*
Zubehör
k.A.
€ 10,51*
Zubehör
k.A.
€ 10,49*
Zubehör
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
k.A.
€ 10,50*
Zubehör
k.A.
€ 14,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.