| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-5167 Herst.-Nr.: OGL 130 CG EAN/GTIN: 8718781553654 |
| | |
|
| | |
| Setzen Sie Ihren Garten oder Balkon auf geschmackvolle und elegante Weise ins rechte Licht mit diesen intelligenten Lichtkugeln. Steuern Sie das Licht über die App, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Sie allein bestimmen die Atmosphäre Ihres Außenbereichs, indem Sie einfach eine der 16 Millionen Lichtnuancen in der App auswählen. Vielleicht möchten Sie diese dekorative Lichtquelle von oben leuchten lassen, indem Sie sie in die Bäume oder über Ihrem Lounge-Set aufhängen? Oder möchten Sie lieber tolle Highlights auf Rasen, Pflanzen und Blumenbeete setzen, indem Sie die Lichtquelle auf den Boden stellen? Oder vielleicht wollen Sie beides! Das Verlängerungspaket enthält ein Globe Light, einen Erdspieß, eine Schlaufe und ein zusätzliches Kabel. Alle Beleuchtungen, die mit demselben Schaltkasten verbunden sind, werden als Gruppe betrieben. Ein Extension Pack kann nur als Erweiterung eines bestehenden 3er-Packs Outdoor Globe Lights Colour (OGL 130 C) verwendet werden. Highlights - Intelligente Lichtkugeln mit 16 Millionen Farben für die Verwendung im Außenbereich
- Kabellos dimmbar
- Ermöglicht weißes und farbiges Licht
- Stilvolle, gleichmäßige Beleuchtung
- Einfach zu platzieren mit dem mitgelieferten Erdspieß und der Aufhängeschlaufe
- Betriebsbereitschaft bei sicherer Niedervoltspannung
- Zur Ansteuerung von Innr Produkten innerhalb eines Zigbee-Netzwerkes ist eine Bridge notwendig. (Diese Bridge ist nicht im Lieferumfang enthalten.)
- Erweiterung für einen 3erPack Outdoor Globe Lights (OGL 130 C)
- Funktioniert nicht mit Apple HomeKit und Hue Entertainment Funktionen (Sync)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 732 g | Höhe: | 19.8 cm | Länge: | 19.8 cm | Breite: | 20.7 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,64* | € 56,35* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 46,18* | € 61,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 45,88* | € 61,92* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 59,52* | € 79,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|