Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Multy M1 Wi-Fi 6 Mesh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telekom Zyxel Multy M1 Wi-Fi 6 Mesh Kabelrouter Weiß
Telekom Zyxel Multy M1 Wi-Fi 6 Mesh Kabelrouter Weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-3704
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40 823 776
EAN/GTIN:
     4718937625314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router telekom
Der Multy M1 kommt mit WLAN-Mesh Technologie für maximale Geschwindigkeit besonders in Umgebungen mit hoher Gerätedichte.
Betreiben Sie Ihr lokales Netzwerk mit Gigabit-Kapazität, wahlweise mit WLAN oder LAN. Jedes Multy M1 ist mit 3 zusätzlichen Gigabit-Ethernet-Ports ausgestattet, die zur kabelgebundenen Verbindung von Geräten wie Medienservern, NAS, Switches und anderen Smart Office-Geräten genutzt werden können.
Wi-Fi 6 (AX) mit WLAN-Mesh Technologie sorgt mit bis zu 1,8 Gbit/s für rasendschnelle kabellose und stabile Verbindungen Ihrer verbundenen Geräte. Darüber hinaus decken Sie jeden Winkel Ihres Hause optimal mit leistungsstarkem WLan ab.


Highlights
  • 4-fache Datenkapazität, um mehr verbundene Netzwerkgeräte gleichzeitig zu bedienen
  • Schneller WLAN-Durchsatz für ein optimales Smart-Office-Erlebnis
  • Höchste Effizienz durch flexible Kanalaufteilung und dynamische Zuweisung an dutzende Geräte
  • Unterbrechungsfreies Arbeiten durch identischen Netzwerknamen (SSID) im gesamten WLAN
  • Flexible Positionierung als Tischgerät oder an der Wand (Halterung im Lieferumfang)
  • Flexible Reichweiten-Erweiterung des Wi-Fi-Mesh-Netzwerks (bis zu 4 Multy M1 einsetzbar)
  • Anbindung von bis zu 3 Endgeräten auch über schnelle Gigabit-Ethernet-Kabelverbindung möglich
  • Problemlose Installation und Verwaltung mit der Multy APP oder über einen Webbrowser


  • MU-MIMO Support für gleichzeitiges Daten-Streaming Beamforming (2.4GHz & 5GHz) Gast-WLAN Wi-Fi Protected Setup (WPS) Wi-Fi Multimedia (WMM) Automatische Kanalauswahl 4 SSIDs für verschiedene Zwecke Multicast-Unicast-Konvertierung Traffic separation vom Host Band Steering AP-Steuerung Betriebsmodi: Standardmodus (Router-Modus), Bridge-Modus Firewall: Stateful Packet Inspection (SPI), Deny of Service (DoS) Prävention, MAC Filter, TCP/IP Filter
Weitere Informationen:
Gewicht:
815 g
Höhe:
8 cm
Länge:
24 cm
Breite:
28 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 72,52*
€ 94,78*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 94,80*
€ 5,00*
ab € 74,70*
€ 97,04*
Frei Haus
ab € 84,84*
€ 108,35*
€ 3,50*
ab € 90,96*
€ 116,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.