| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-3271 Herst.-Nr.: BEA-BC-TL20-B EAN/GTIN: 9120042778826 |
| | |
|
| | |
| Das schlichte Book Cover für das TAB-Pro TL20 schützt es optimal vor Kratzern und Stößen und bietet zudem eine Standfunktion für das Tablet. Highlights - Schlichtes Tablet Bookcover
- Schutz vor Kratzern und Stößen
- Ermöglicht Standfunktion für das Tablet
- Zugriff auf alle Bedienelemente und Anschlüsse
- Passend für das TAB-Pro TL20
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 318.5 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 17.4 cm | Breite: | 29 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 22,41* | € 31,03* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 22,40* | € 31,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,06* | € 50,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|