Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-0787 Herst.-Nr.: 34265 EAN/GTIN: 6934177746536 |
| |
|
|  |  |
 | Automatische Ladestation und mit automatischer Staubentleerung für den Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra. Highlights - Duale Ladestation mit automatischer Absaugfunktion
- Entleerung der Staubbox in 10 Sekunden mit 16.500 Pa
- Überwachung des Luftkanaldrucks in Echtzeit
- 4 Liter super antibakterieller Staubbeutel
- Geradliniges und transparentes Luftkanaldesign
- Passend für Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 7083 g | Höhe: | 29.5 cm | Länge: | 43 cm | Breite: | 51 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 73,96* | € 95,05* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 73,97* | € 95,06* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 203,14* | € 249,87* |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 220,53* | € 270,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|