Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS Pro BR1200SI - USV - AC 220-240 V 720W 1200VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-0633
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BR1200SI
EAN/GTIN:
     0731304346890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.

Highlights
  • Ausgangsleistungskapazität: 720 W / 1200 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230 V
  • Topologie: Line Interactive
  • Art der Wellenform: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Schutzklasse IP20
  • Geschätzte Laufzeit bei Volllast: 4 Minuten
  • Data Line Protection: RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet-Schutz
  • 8 IEC Ausgänge: 6x IEC 60320 C13, 2x IEC 60320 C13 Spitze


Weitere Informationen:
Gewicht:
13480 g
Höhe:
39 cm
Länge:
24 cm
Breite:
49 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > APC > Power
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, apc ups usb, apc ups, ups
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 322,97*
€ 352,29*
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 327,07*
€ 357,90*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 338,26*
€ 368,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 343,40*
€ 375,03*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 345,04*
€ 375,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,78*
€ 447,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,56*
€ 446,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,27*
€ 438,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,04*
€ 410,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BR1600SI
ab € 436,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.