Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-7905 Herst.-Nr.: 62132 EAN/GTIN: 4044144621321 |
| | |
|
| | |
| Der LANCOM 1900EF-5G ist die erste Wahl, um flexibel verschiedenste Internetanschlüsse auf einem Gerät zu nutzen. Als enorm leistungsstarkes Multi-WAN-VPN-Gateway kombiniert er das integrierte hochperformante 5G-Modem mit zwei Gigabit Ethernet WAN-Ports zur Anbindung beliebiger externer DSL- oder Kabelmodems für größtmögliche Unabhängigkeit bezüglich der am Standort verfügbaren Internetleitungen. Er unterstützt zudem schnelle Glasfaseranschlüsse. Mit ausgezeichnetem LANCOM IPSec-VPN werden 25 (optional 100) Standorte und mobile Mitarbeiter sicher miteinander vernetzt. Highlights - Multi-WAN-VPN-Gateway für 5G-Mobilfunk, 1x SFP/TP, 1x WAN-Ethernet
- Niedrige Latenzzeiten und hohe Bandbreite für Echtzeitanwendungen (Videostreaming, Telefonie oder AR) dank integriertem 5G-Modem
- Mobiler Primärbetrieb oder parallel mit anderen Zugangsarten
- Load Balancing für die parallele Nutzung mehrerer Internetzugänge und eine ideale Lastverteilung sowie Erhöhung der bereitgestellten Bandbreite
- 25 simultane IPSec-VPN-Verbindungen (100 optional)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 64 Netzen auf einem Gerät (ARF)
- Professionelle Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM (Voice Call Manager) und SBC (Session Border Controller)
- SD-WAN automatische VPN- und VLAN-Konfiguration über die LANCOM Management Cloud
- Vollmetall-Gehäuse für Montage im 19 Zoll-Rack und integriertes 230 V-Netzteil
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3974 g | Höhe: | 12.8 cm | Länge: | 44.8 cm | Breite: | 46.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.501,86* | € 1.593,21* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.495,44* | € 1.593,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.515,18* | € 1.607,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.525,76* | € 1.618,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.541,54* | € 1.637,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|