Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-6409 Herst.-Nr.: 20002931 EAN/GTIN: 4023125029318 |
| | |
|
|  |  |
 | Für ein leistungsstarkes Heimnetz mit Wi-Fi 6 am Glasfaser-, Kabel- oder DSL-Modem FRITZ!Box 4060 ist ein Triband-WLAN-Router mit 4 x 4 Wi-Fi 6 (WLAN AX)-Ausstattung inkl. Multi-User MIMO (MU-MIMO) und WLAN-Mesh-Funktion. Das neue Flaggschiffmodell der 40er-Serie besitzt erstmalig eine DECT-Basisstation mit DECT ULE, wodurch Telefonie- und Smart-Home-Funktionen möglich sind. Des Weiteren sorgt ein 2,5-GBit/s-WAN-Port für eine sehr schnelle Internetanbindung an beispielsweise einem Kabel- oder Glasfasermodem. Der WAN-Port kann bei Bedarf auch als zusätzlicher 2,5-GBit/s-LAN-Port verwendet werden. Mit drei Gigabit-Ethernet-Anschlüssen können Computer oder netzwerkfähige Geräte mit Gigabit-Tempo ins Heimnetz eingebunden werden. Darüber hinaus sind in der FRITZ!Box 4060 eine VoIP-Telefonanlage sowie ein NAS mit einem schnellen USB-3.0-Anschluss integriert. Highlights - Wi-Fi 6 Triband-Mesh-Router 2,4 + 5 + 5 GHz
- Anschluss an jedes Glasfaser-, Kabel- oder DSL-Modem via WAN-Port
- Internetzugang auch über WLAN, Mobilfunk-Sticks oder als IP-Client
- Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
- Wi-Fi 6 mit bis zu 6 GBit/s (1.200 + 2.400 + 2.400 MBit/s)
- 4 x 4 MU-MIMO, 2,4 und 5 GHz simultan
- Sichere WLAN-Verschlüsselung nach WPA2/3-Standard, individuelles Kennwort bereits werkseitig aktiviert
- DECT-Basis mit DECT ULE für Telefonie und Smart Home
- VoIP-Telefonanlage mit vielseitigen Komfortfunktionen für DECT- und IP-Telefone
- Bis zu 5 integrierte Anrufbeantworter mit Fernabfrage und optionaler E-Mail-Weiterleitung
- Verwaltung von Telefonbüchern, auch Online-Telefonbücher integrierbar, z. B. Google
- Einfache Benutzeroberfläche für sämtliche Einstellungen
- Bereitstellung von Musik, Filmen und Bildern über integrierten Mediaserver, z. B. am Smart TV
- Kindersicherung mit vielseitigen Filtern, z. B. zeitlich begrenzbarer Internetzugang, Sperren von Internetseiten und Tauschbörsen
- Komfortable und sichere Vergabe des WLAN-/LAN-Gastzugangs
- Stets neue Funktionen durch regelmäßige Updates, immer auf dem neuesten Stand durch optionales Auto-Update
- Energieersparnis durch zeitgesteuerte WLAN-Abschaltung und Leistungsanpassung des LANs (Green-Mode)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 955 g | Höhe: | 8.8 cm | Länge: | 18.5 cm | Breite: | 27.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: FRITZ!Box, FRITZBox, AVM Router, Fritz Router, AON Router, GPON Router, Glasfaser Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VoIP Gateway, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, avm router vpn, dsl router vpn, dsl router |
|  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 183,17* | € 203,94* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 183,91* | € 204,47* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 186,14* | € 206,46* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 187,68* | € 206,98* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 212,69* | € 229,71* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|