Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OS6860N-P24M-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-5896
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6860N-P24M-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
OS6860N-P24M: Fixed-configuration chassis in a 1U form factor with 24x100M/1G/2.5G/5G/10G multi-gigabit 95 W PoE ports and 2x100G QSFP28 Virtual Chassis link ports with an uplink module expansion slot. All ports are IEEE 802.3bt compliant and support 256-bit MACsec. The bundle includes one 920 W AC power supply, country-specific power cord, user manuals access card, hardware for mounting in a 19 inch rack and a micro-USB-to-USB console adapter.

Highlights
  • Gehäuse mit fester Konfiguration im 1HE-Formfaktor
  • 24x 100M/1G/2,5G/5G/10G Multi-Gigabit-95-W-PoE-Ports
  • 2x 100G QSFP28 Virtual Chassis Link-Ports mit Uplink Modulerweiterungssteckplatz
  • Alle Ports sind IEEE 802.3bt-kompatibel und unterstützen 256-Bit-MACsec
  • Bundle enthält 920 W AC Netzteil
  • PoE Budget mit einer PSU: 750 W
  • 19 Zoll Rackmontage möglich (Hardware zum Einbau im Lieferumfang enthalten)


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17.244,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.244,88*
€ 20.521,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.166,62*
€ 20.428,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.896,24*
€ 20.106,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.845,80*
€ 20.046,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.