Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Router AX3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-8144
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     35756
EAN/GTIN:
     6934177754951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router xiaomi
Wenn Sie Ihr Zuhause mit schnellem und sicherem WLAN ausstatten wollen, ist der Mi Router AX3200 genau das was Sie suchen.
Der Mi Router AX3200 bietet Wi-Fi 6 mit Geschwindigkeiten von bis zu 3202 Mbit/s (2402 Mbit/s (5 GHz) + 800 Mbit/s (2,4 GHz)). Er ist somit ideal für 4K-Streaming, nahezu latenzfreies Online-Gaming und vieles mehr. Durch die MU-MIMO Technologie können mehrere Geräte gleichzeitig von den hohen Übertragungsgeschwindigkeiten profitieren. Zudem unterstützt er neueste Sicherheitsstandards wie zum Beispiel WPA 3.

Highlights
  • Mi Router AX3200
  • Wi-Fi 6 mit Übertragungsraten von bis zu 3202 MBit/s
  • MU-MIMO Technologie für effiziente und schnelle Datenübertragung an mehrere Geräte gleichzeitig
  • Stabile Netzwerkverbindung für bis zu 128 Geräte dank 256 MB internem Speicher
  • 1 Gigabit WAN Port und 4 Gigabit Lan Ports
  • MediaTek MT7622B Dual-Core A53 Prozessor mit 1,35 GHz
  • Unterstützt Mesh Networking


Weitere Informationen:
Gewicht:
983 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
25.6 cm
Breite:
41.6 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: wlan router, Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.