Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-2911 Herst.-Nr.: 20002914 EAN/GTIN: 4023125029141 |
| | |
|
|  |  |
 | Die FRITZ!Box 6850 5G bringt das ultraschnelle 5G Mobilfunk-Internet mit bis zu 1.300 MBit/s ins kabellose Heimnetz. Mit gewohntem Komfort verbindet die FRITZ!Box 6850 5G sämtliche Computer, Smartphones, Tablets, Drucker und weitere netzwerkfähige Geräte im Heimnetz. Gigabit-LAN, USB 3.0 und die VoIP-Telefonanlage mit DECT-Basisstation komplettieren das vielseitige Kommunikationsangebot. Highlights - Internetzugang über 5G mit bis zu 1,3 GBit/s
- Unterstützung für 5G Standalone und 5G Non-Standalone (3GPP Release 15)
- Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
- Sicherer Fernzugriff auf das Heim- oder Firmennetzwerk über VPN
- Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC + N (Dualband)
- WLAN Mesh Komfort automatische Zusammenlegung der eingesetzten FRITZ!-Produkte zu einem intelligenten WLAN-Netz mit optimaler Leistung
- VoIP-Telefonanlage mit vielseitigen Komfortfunktionen für Analog-, DECT- und IP-Telefone
- DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlos-Telefone
- Einfache, deutschsprachige Benutzeroberfläche für sämtliche Einstellungen
- Bereitstellung von Musik, Filmen und Bildern über integrierten Mediaserver, z. B. am Smart TV
- Stets neue Funktionen durch regelmäßige Updates, immer auf dem neuesten Stand durch optionales Auto-Update
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 770 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 27 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: FRITZBox, FRITZ!Box LTE, AVM Router, Fritz Router, 4G Router, LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VoIP Gateway, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router avm, dsl router, Fritzbox |
|  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 428,64* | € 460,18* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 432,78* | € 463,38* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 431,81* | € 463,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,95* | ab € 450,08* | € 482,02* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 450,55* | € 485,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|