Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-2256 Herst.-Nr.: OVA069zz EAN/GTIN: 0745883834273 |
| | |
|
| | |
| Sie können Ihr Smartphone sogar in eine Hand- oder Hosentasche mit Schlüsseln stecken. Sein makelloses Finish wird nicht beeinträchtigt, da der Displayschutz mit dem höchsten Grad an Kratzschutz (9H) und einer Anti-Fingerprintbeschichtung versehen ist. Auch die Berührungsempfindlichkeit und die kristallklare Oberfläche sind so wie Sie es von Ihrem Display gewöhnt sind. Eine einwandfreie Anbringung ohne Blasen kann mühelos zu Hause erfolgen. Highlights - Hochwertiges japanisches Glas absorbiert Stöße und verhindert Kratzer
- Eine antimikrobielle Beschichtung schützt das Produkt vor Verfärbung und Schäden
- Hohe Berührungsempfindlichkeit dank einer intelligenten Glaszusammensetzung erhält die Reaktionsfähigkeit des Displays Ihres Smartphones
- Kratzfestigkeit des höchsten Grades (9H) verhindert Abnutzung und Kratzer durch den täglichen Gebrauch
- Beeinträchtigt die Verwendung Ihres Displays nicht
- Kristallklar, sodass Fotos und Videos akkurat wiedergegeben werden können
- Eine einwandfreie Applikation zu Hause oder in einem Fachgeschäft verhindert Blasenbildung und Ablösung
- Passend für Apple iPhone 13 / 13 Pro
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 72 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 9.3 cm | Breite: | 18.2 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, belkin displayfolie, displayfolie, Displayschutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 14,84* | € 20,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,90* | € 20,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,95* | € 20,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 17,81* | € 24,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,60* | € 29,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|